仕様抵抗 = 1kΩ
抵抗器の数 = 4
許容差 = ±5%
定格電力 = 0.5W
1素子当りの定格電力 = 0.125W
パッケージ/ケース = SIP
ケーススタイル = フォーマル
回路図 = BUS
温度係数 = ±200ppm/℃
終端スタイル = Through Hole
奥行き = 2.5mm
高さ = 6.5mm
長さ = 13.3mm
最大動作温度 = +155℃
端子数 = 5
SIL及びDILパッケージ、バス形式(RKCシリーズ)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)