曜日別特売

KOA 厚膜チップ抵抗器 RK73H1E サンプルキット (チップ抵抗セット) RK73H1E シリーズ

KOA 厚膜チップ抵抗器 RK73H1E サンプルキット (チップ抵抗セット) RK73H1E シリーズ - KOA
仕様
取り付けタイプ = 表面実装
値の数 = 170
抵抗値範囲 = 1 Ω → 10 MΩ
テクノロジー = 厚膜
シリーズ = RK73H1E
個数 = 34000
抵抗値許容差 = ±1%
0402型SMD厚膜チップ抵抗器RK73H1E-KIT. シリーズE24 + ジャンパ 最大ワット数: 0.063 W 最大電圧: 50 V 170抵抗値 抵抗値あたりの抵抗器個数: 200 動作温度: -55 → +155 ℃ 温度係数1 → 9.76 Ω: ±200 ppm 10 Ω → 1 MΩ: ±100 ppm 1.02 MΩ → 10 MΩ: ±200 ppm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1キット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40786175RK73H1E-KIT
オープン
43,300
47,630(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする