仕様インダクタンス = 5.6 μH (トランスミッタ), 9.6 μH (レシーバ)
機能 = レシーバ/トランスミッタ
最大直流抵抗 = 38 (Transmitter) mΩ, 550 (Receiver) mΩ
シリーズ = 146179
コア材料 = 銅
最大動作温度 = +40℃
最小動作温度 = -10℃
直径 = 25.10 (Receiver) mm, 27 (Transmitter) mm
高さ = 0.49 (Receiver) mm, 3.70 (Transmitter) mm
Molexワイヤレス充電コイル(NuCurrent技術を採用). Molexワイヤレス充電コイルは、低 / 高周波数及び独自の周波数に対応しています。このコンパクトなコイルは、さまざまな用途に対応可能で、スペースに制約のある機器に最適です。このコイルは、標準基板上、又は高振動、高温、高湿の環境に強いカッパーフレックス上で形成されています。. 用途. スマートフォン パソコン デジタルカメラ Bluetoothヘッドセット キーボード ゲームシステム 低電力用途