仕様ジェンダー = オス
併用 = 標準.093インチコネクタハウジング
シリーズ = STANDARD .093"
最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
端子方法 = 圧着
最小ワイヤサイズAWG = 20AWG
最大ワイヤサイズAWG = 14AWG
シリーズ番号 = 1190
最大接触抵抗 = 10mΩ
最低使用温度 = -40℃
最高使用温度 = +105℃
UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。