仕様コンタクト数 = 4
行数 = 2
ピッチ = 5.03mm
ジェンダー = メス
シリーズ = STANDARD .093"
ボディ向き = ストレート
深さ = 26.2mm
ハウジング材質 = ナイロン
シリーズ番号 = 2163
参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。. プラグ及びレセプタクル、2163シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用