仕様コンタクト数 = 3
行数 = 1
ピッチ = 3.96mm
ジェンダー = メス
シリーズ = KK 396
併用可能製品 = KKコネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 12.75mm
幅 = 8.07mm
深さ = 15.88mm
ハウジング材質 = PET
シリーズ番号 = 41695
ソケットハウジング、41695シリーズ. KK 2478 / 2578シリーズ及びTrifurcon(TM) 6838シリーズ端子向けKK 3.96 mm圧着端子ハウジング製品。KKについては、代表品番< 173-3284') 173-3284/、Trifurconについては、代表品番< 670-2926') 670-2926/を参照