仕様コンタクト数 = 4
行数 = 1
ピッチ = 2.5mm
ジェンダー = オス
シリーズ = SPOX
併用可能製品 = 基板用コネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 13.6mm
幅 = 18.5mm
深さ = 7.9mm
ハウジング材質 = ナイロン
シリーズ番号 = 5240
SPOXプラグハウジング、5240シリーズ. 5102シリーズレセプタクルハウジング(代表品番 ; 687-7893 687-7893 )とかん合 5241シリーズ端子(品番 ; 687-7159 687-7159 及び ; 687-8036 687-8036 )とともに使用 ケーブル取り付け又はパネル取り付け可能