曜日別特売

Molex WiFiアンテナ

Molex WiFiアンテナ - 日本モレックス(molex)
仕様
RFプロトコル = ISM Band
アンテナ物理形状 = 角型
アンテナ実装タイプ = 粘着剤付き
ゲイン = 1.3dBi
アンテナ指向性 = 無指向性
ISMスタンドアロンアンテナ、デュアルバンド868 MHz/915 MHz. Molex ISMスタンドアロンアンテナ製品には、100 mm ( 105262-0001 )、150 mm (105262-0002 )、そして200 mm ( 105262-0003 )の3種類の長さのマイクロ同軸ケーブルがあります。 ライセンスフリーの868 MHz及び915 MHzの周波数を使用するワイヤレスアプリケーションに使用できます。 拡張された技術である MobliquA Ωテクノロジー及びデュアルバンド868/915 MHz周波数を備えた Molex 社のISMアンテナは、両方の帯域で-11 dB ~ -16 dBの反射率値を提供します。 ISMスタンドアロンアンテナは、高性能が必要とされるリモートセンサ、スマートメータ、ワイヤレスMバスデバイス、ZigBee IEEE 802.15.4などの医療用途や産業用途に最適です。. ( ISM 868 )周波数帯: 863-870 MHz ( ISM 915 )周波数帯: 915-928 MHz 特許取得済みMobliquAΩテクノロジー インピーダンス: 50 Ω (平衡) 最大PWR: 2 W / 33 dBm RoHS準拠及びハロゲンフリー 動作温度: -30 → +75 ℃ 取り扱いが簡単 アンテナの下側には柔軟なポリ接着剤テープ Molexマイクロ同軸SMTジャック(RS < 702-5425') 702-5425 とかん合
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41087699105262-0002
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする