仕様ジェンダー = メス
併用 = SATAコネクタハウジング
シリーズ = SATA
コンタクトめっき = 金
最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
シリーズ番号 = 67581
Molex 1.27 mmシリアルATA圧着レセプタクルハウジング及び電源ケーブルレセプタクル、シリーズ67581 / 67582. 1.27 mm 15極67582シリーズシリアルATAケーブル取り付け圧着レセプタクルハウジング(品番< 800-7002') 800-7002 は黒色の94V-0ポリエステル製で、正確なかん合を可能にするキー機能が付いています。 この1.27 mmシリアルATA圧着ハウジングは、67581シリアルATA圧着レセプタクル電源ケーブル端子(品番< 904-8121') 904-8121/及び< 800-7009') 800-7009 用です。 このシリアルATA圧着レセプタクル端子は金めっきです。端子当たりの最大電流は1.5 A、最大電圧は15 V dcで、22-18 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 800-7009') 800-7009/は「タイプI」のリール方向で、品番< 904-8121') 904-8121/は「タイプII」リール方向です(詳細についてはデータシートを参照してください)。