曜日別特売

Molex WiFiアンテナ

Molex WiFiアンテナ - 日本モレックス(molex)
仕様
RFプロトコル = 4G (LTE), WiFi (Dual Band)
アンテナ物理形状 = 基板
アンテナ実装タイプ = 粘着剤付き
ゲイン = 3.5dBi
アンテナ指向性 = 無指向性
2.4 GHz / 5 GHz平衡Wi-Fiアンテナ(ケーブル付)、Molex. Molexのこの平衡Wi-Fiアンテナには、100 mm (< 9076517') 9076517 と250 mm (< 9076510') 9076510 の2種類の長さがあります。 マイクロ同軸ケーブルにより、どちらのアンテナも、さまざまな機器に対応した確実な高速Wi-Fi接続を実現します。 このWi-Fiアンテナは、マシンツーマシン通信(M2M)、スマートメータ、産業科学医療用(ISM)バンドシステム、カメラ、ナビゲーション装置、モバイルゲーム機器、ZigBee IEEE802.15.4機器などの用途に最適です。 Wi-Fiアンテナの特長と利点 ; デュアルバンド(2.4 GHz及び5 GHz) ; 両面粘着テープ取り付け ; 極性: リニア ; 無指向性放射パターン ; アース面に非依存 ; 高レベルの放射効率 ; 動作温度範囲: -30 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41088024146153-0250
オープン
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする