曜日別特売

Murata 圧電ブザー 100dB 表面実装

Murata 圧電ブザー 100dB 表面実装 - MURATA(村田製作所)
仕様
取り付けタイプ = 表面実装
最大供給電圧 = 18V
サウンドレベル = 100dB
ドライブタイプ = 外部
トーンタイプ = ブザー
長さ = 18mm
奥行き = 18mm
高さ = 7.9mm
寸法 = 18 x 18 x 7.9mm
最小動作温度 = -40℃
最大動作温度 = +105℃
最大周波数 = 2kHz
最小周波数 = 10Hz
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40792667PKMCS1818E20A0-R1
オープン
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする