村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 1pF ±0.25pF
- 仕様
- 静電容量 = 1pF
電圧 = 100V dc
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±0.25pF
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.8mm
シリーズ = GQM
許容差(マイナス) = -0.25pF
許容差(プラス) = +0.25pF
温度係数 = ±30ppm/℃
セラミックコンデンサ GQM18シリーズ(1608サイズ) EIA規格. チップモノリシックセラミックコンデンサ. VHF、UHF、マイクロ波の周波数で高Q値と低ESR フロー / リフローはんだ付けに最適
- 内容量
- 1袋(250個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ






















