曜日別特売

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 6.8pF ±0.25pF

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 6.8pF ±0.25pF - MURATA(村田製作所)
仕様
静電容量 = 6.8pF
電圧 = 100V dc
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±0.25pF
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.8mm
シリーズ = GQM
許容差(マイナス) = -0.25pF
許容差(プラス) = +0.25pF
温度係数 = ±30ppm/℃
セラミックコンデンサ GQM18シリーズ(1608サイズ) EIA規格. チップモノリシックセラミックコンデンサ. VHF、UHF、マイクロ波の周波数で高Q値と低ESR フロー / リフローはんだ付けに最適
内容量
1袋(250個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41182594GQM1885C2A6R8CB01D
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする