村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 0.5pF ±0.25pF
- 仕様
- 静電容量 = 0.5pF
電圧 = 100V dc
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±0.25pF
寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 0.85mm
シリーズ = GQM
許容差(マイナス) = -0.25pF
許容差(プラス) = +0.25pF
温度係数 = ±30ppm/℃
ムラタGQM 0805シリーズ. チップモノリシックセラミックコンデンサ. VHF、UHF、マイクロ波の周波数で高Q値と低ESR フロー / リフローはんだ付けに最適
- 内容量
- 1袋(250個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ






















