Murata セラミック発振子, セラロック 3.58MHz 厚み滑り振動, 3-Pin スルーホール

Murata セラミック発振子, セラロック 3.58MHz 厚み滑り振動, 3-Pin スルーホール - MURATA(村田製作所)
仕様
共振周波数 = 3.58MHz
周波数許容性 = ±0.5%
発振モード = シャー
負荷キャパシタンス = 15pF
共振抵抗 = 50Ω
周波数エージング = ±0.2 %/年
周波数偏差 = ±0.2%
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
長さ = 8mm
動作温度 Max = +80 ℃
幅 = 3mm
CSTシリーズ. ロードコンデンサ内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41090727CSTLS3M58G53-B0
オープン
¥239
¥263(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする