仕様静電容量 = 4.7μF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = 1210 (3225M)
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
自動車規格 = AEC-Q200
シリーズ = GCM
許容差(マイナス) = -10%
許容差(プラス) = +10%
温度係数 = ±15%
ムラタGCM自動車用1210シリーズ. GCMシリーズはAEC-Q200要件に適合 低損失で高周波回路に最適 新しいモノリシック構造で小型な表面実装可能デバイス、高電圧レベルで動作 スズめっきの電極で優れたはんだ性能 DC-DCコンバータのスナバー回路など、高周波パルス回路での使用に最適