仕様パッケージタイプ = 1806 (4516M)
インピーダンス @ 100 MHz = 470Ω
定格電流 = 2A
タイプ = チップフェライトビーズ
寸法 = 4.5 x 1.6 x 1.6mm
長さ = 4.5mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 1.6mm
シリーズ = BLM41PG
SMD 1806フェライトフィルタ - BLM41Pシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、はんだ熱に対して優れた耐性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。. 用途. このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。