Murata 積層表面実装インダクタ, 1 μH, 150mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm
- 仕様
- シリーズ = LQM18N
インダクタンス = 1 μH
許容差 = ±20%
最大直流電流 = 150mA
最大自己共振周波数 = 120MHz
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
最大直流抵抗 = 200mΩ
コア材料 = フェライト
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.8mm
長さ = 1.6mm
最大動作温度 = +125℃
最小動作温度 = -55℃
ムラタ0603 LQQ18Nシリーズ高周波チップインダクタ. 周辺コンポーネントからの干渉から保護するシールドスクリーンを持つフェライトコアを採用したモノリシックインダクタ 用途: 電気通信装置用の共振回路、フィルタ回路、及び自己ショック回路
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(25個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31























