- 仕様
- シリーズ = LQM18N
インダクタンス = 1 μH
許容差 = ±20%
最大直流電流 = 150mA
最大自己共振周波数 = 120MHz
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
最大直流抵抗 = 200mΩ
コア材料 = フェライト
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.8mm
長さ = 1.6mm
最大動作温度 = +125℃
最小動作温度 = -55℃
ムラタ0603 LQQ18Nシリーズ高周波チップインダクタ. 周辺コンポーネントからの干渉から保護するシールドスクリーンを持つフェライトコアを採用したモノリシックインダクタ 用途: 電気通信装置用の共振回路、フィルタ回路、及び自己ショック回路
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応