Murata 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 4.7A, 6.3 x 4.7 x 6.3mm
- 仕様
- インダクタンス = 1 μH
最大直流電流 = 4.7A
パッケージ/ケース = 2525
寸法 = 6.3 x 4.7 x 6.3mm
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 13mΩ
シリーズ = LQH66S
最大自己共振周波数 = 150MHz
インダクタ構造 = 巻線型
ムラタ2525 LQH66Sシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. チョーク用のLQH66Sシリーズ磁気シールド付きインダクタでは、高性能な厚膜巻線技術を採用しています。. 低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス 高密度実装 DC-DCコンバータ及びDC電源回路向け
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30























