- 仕様
- インダクタンス = 1 μH
最大直流電流 = 4.7A
パッケージ/ケース = 2525
寸法 = 6.3 x 4.7 x 6.3mm
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 13mΩ
シリーズ = LQH66S
最大自己共振周波数 = 150MHz
インダクタ構造 = 巻線型
ムラタ2525 LQH66Sシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. チョーク用のLQH66Sシリーズ磁気シールド付きインダクタでは、高性能な厚膜巻線技術を採用しています。. 低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス 高密度実装 DC-DCコンバータ及びDC電源回路向け
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応