仕様インダクタンス = 47 μH
最大直流電流 = 310mA
パッケージ/ケース = 1210
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 1.55mm
寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.55mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 2.14Ω
シリーズ = LQH32P
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 11MHz
最小動作温度 = -40℃
ムラタ1210 LQH32Pシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. LQH32Pシリーズのミニチュアチップインダクタは、超低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH32Pシリーズは磁気的にシールドされており、DC電源供給回路のチョーク用インダクタとしての使用に適しています。