仕様パッケージタイプ = 0805 (2012M)
インピーダンス @ 100 MHz = 47Ω
定格電流 = 700mA
タイプ = チップフェライトビーズ
寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 0.85mm
材料 = フェライト
SMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Aシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。