仕様インダクタンス = 33 nH
最大直流電流 = 260mA
パッケージ/ケース = 402
長さ = 1mm
奥行き = 0.5mm
高さ = 0.5mm
寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm
許容差 = ±5%
最大直流抵抗 = 630mΩ
シリーズ = LQW15A
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 3.2GHz
最小品質ファクター = 25
Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.01 → 0.047 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路