仕様静電容量 = 10μF
電圧 = 16V dc
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = X5R
許容差 = ±20%
寸法 = 1.6 x 0.8 x 1mm
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 1mm
シリーズ = ZRB
許容差(マイナス) = -20%
許容差(プラス) = +20%
端子タイプ = 表面実装
技術リファレンスセクションの電圧ディレーティング仕様を参照してください。. 村田ZRB 0603 X5R、X7R、Y5V誘電体. ZRAシリーズのモノリシックセラミック多層コンデンサ 静音及び防音性能