仕様コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = SPNO
取り付けタイプ = パネルマウント
ターミナルタイプ = 簡易接続
コイル抵抗 = 303 Ω
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 52.5mm
奥行き = 33.5mm
高さ = 53mm
寸法 = 52.5 x 33.5 x 53mm
最大スイッチング電源 AC = 6.6 kVA
UL、CSA、TΩV. 基板実装 / プラグイン - パワーリレー - G7Lシリーズ. 定格電圧の50 %までの瞬時電圧降下に対応可能なリレー 大容量及び高絶縁耐性 難燃性UL94V-0準拠絶縁材 接続タイプを選択可能: クイックコネクト又は基板端子 クイックコネクトタイプG7L-1A-T及びG7L-2A-Tで使用可能(G7L-1A-TUB及びG7L-2A-TUB上側ブラケット取り付けタイプでは使用不可)なDINレール /表面実装ソケット(前面取り付けソケット)及びリレー取り付けクリップ(Eブラケット)は別売り