omron(オムロン)
Omron リレー (ミニリレー), 2c接点, 5V dc, 125 Ω
仕様
UL、CSA. G6AシリーズDPCO. 完全密閉構造 低磁気漏洩 インパルス耐電圧1500 V 電気通信装置に最適
長さ(mm)
20.2
高さ(mm)
8.4
奥行(mm)
10.1
接点
DPDT
コイル抵抗(Ω)
125
コイル電圧(V)
DC5
動作温度(℃)
Min = -40
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
電力
ターミナルタイプ
スルーホール
スイッチング電流(A)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41197827
G6A-234P-ST-US 5DC
DC5
2c
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください