Omron パワーリレー, 1c接点, 12V dc, 278 Ω

Omron パワーリレー, 1c接点, 12V dc, 278 Ω - omron(オムロン)
仕様
コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = 基板実装
ターミナルタイプ = プラグイン
コイル抵抗 = 278 Ω
アプリケーションタイプ = 多目的
長さ = 29mm
奥行き = 13mm
高さ = 34mm
寸法 = 29 x 13 x 40.5mm
動作温度 Min = -40℃
リレー G2Rシリーズ(プラグイン端子). 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー コイル接点間耐圧5,000V、耐サージ電圧10,000Vの安全設計 操作コイルはAC、DCタイプを品揃え リレーソケット別売
接点構成1c定格電圧(V)DC12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41199184G2R-1-SND DC12V
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする