Omron リレー (ミニリレー), 2c接点, 5V dc, 125 Ω

Omron リレー (ミニリレー), 2c接点, 5V dc, 125 Ω - omron(オムロン)
仕様
コイル電圧 = 5V dc
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = 基板実装
ターミナルタイプ = スルーホール
コイル抵抗 = 125 Ω
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 20.2mm
奥行き = 10.1mm
高さ = 8.4mm
寸法 = 20.2 x 10.1 x 8.4mm
最大スイッチング電源 AC = 125 VA
型番末尾USのものはUL. CSA規格認定品. リレー G6Aシリーズ. ラッチングおよびノンラッチングのDPCO (2c)、4PCO (4c)リレー 信号負荷の安定的開閉に最適 完全密閉構造 低磁気漏れ 1500V のインパルス耐久
接点構成2c定格電圧(V)DC5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40802799G6A-234P-ST-US DC5V
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする