仕様コイル電圧 = 5V dc
接点構成 = DPST
取り付けタイプ = 基板実装
ターミナルタイプ = 基板ピン
コイル抵抗 = 83.3 Ω
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 20mm
奥行き = 11mm
高さ = 11mm
寸法 = 20 x 11 x 11mm
動作温度 Min = -25℃
UL, CSA. FD:AgSnIn接点、U:超音波洗浄対応形。. リレー G6Bシリーズ. ラック実装(5A型のみ)用の薄型 換気孔不要の完全密閉 低消費電力 銀酸化カドミウム接点(AgCdO接点)