Omron ラッチングリレー DPDT 5V dc

Omron ラッチングリレー DPDT 5V dc - omron(オムロン)
仕様
コイル電圧 = 5V dc
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = 基板実装
最大スイッチング電圧 AC = 250V ac
最大スイッチング電圧 DC = 220V dc
最大スイッチング電源 DC = 60 W
長さ = 20.2mm
奥行き = 10.1mm
高さ = 8.4mm
寸法 = 20.2 x 10.1 x 8.4mm
ターミナルタイプ = スルーホール
アプリケーションタイプ = シグナル
動作温度 Max = +70℃
UL、CSA. G6AシリーズDPCOラッチ. 完全密閉構造 低磁気漏洩 インパルス耐電圧1500 V 電気通信装置に最適
定格電圧(V)DC5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40803989G6AK274PSTUS5DC
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする