Panasonic 低抵抗チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 1.6Ω, ±1%
- 仕様
- 抵抗 = 1.6Ω
パッケージ/ケース = 2512
許容差 = ±1%
定格電力 = 1W
温度係数 = ±100ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
ロケーショントラッカ = AEC-Q200
長さ = 6.3mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 0.6mm
シリーズ = ERJ1T
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +125℃
終端スタイル = タブ
最小温度係数 = -100ppm/℃
IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 2512型低抵抗抵抗器 - 1 %. パナソニックのERJ 1TR厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。
- 内容量
- 1袋(5個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ






















