RS PRO
インジケータライト RS Pro
仕様
T-1 (6mm)、S×6s、小型フランジ. 小型フランジT1-3/4白熱電球
長さ(mm)
16.1
直径(Φmm)
5.84
定格電圧(V)
28
発光色
クリア
寿命
4000h
定格電流(mA)
24
光束(Lm)
1.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1 3/4
電球ベース
小型フランジ
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41254143
104-660
オープン
¥
2,698
¥2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください