RS PRO
インジケータライト RS Pro
仕様
G-3 (11mm) BA9s丸型MCC
長さ(mm)
25
直径(Φmm)
11.5
定格電圧(V)
6.5
発光色
クリア
寿命
4000h
定格電流(mA)
300
光束(Lm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
G3 1/2
電球ベース
BA9s
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40829365
104-913
オープン
¥
1,830
¥
2,013
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください