仕様定格電圧 = 12 V
電球ベース = リードピン
定格電流 = 30 mA
直径 = 4.14mm
電球サイズ = T1 1/4
長さ = 20.35 mm
レンズ色 = クリア
光度 = 0.7 lm
寿命 = 3000h
T-1 (4mm)、2ピン. T-1 1/4 (4 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。. ボディ色による識別: 白(6V)、黄(12V)、緑(24V)。14Vと28Vはボディ色による識別に非対応
直径(Φmm)4.14端子の種類リードピン定格電流(mA)30RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 1/4内容量1袋(10個)