RS PRO
RS Pro フィラメント,インジケータランプ
仕様
T3 (10mm) MCCネオンランプ、抵抗内蔵
長さ(mm)
28
直径(Φmm)
10
定格電圧(V)
120
発光色
燈
寿命
50000h
定格電流(mA)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T10
電球ベース
BA9s
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41255245
106-408
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください