仕様ジェンダー = オス
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
取り付けタイプ = ケーブルマウント
ボディめっき = ニッケル
ケーブルタイプ = RG58/U
極性 = ノーマル
インピーダンス = 50Ω
動作周波数 = 0 → 11GHz
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = 銅合金
RS 50 Ω RF同軸TNCケーブルクランププラグコネクタ. ケーブルクランプ終端付き50 Ω RF同軸TNCプラグコネクタです。 この50 Ω RF同軸ケーブル取り付けクランププラグはニッケルめっき黄銅ボディ、金めっき中心コンタクト、ラバーガスケットを備え、各種RF同軸ケーブルタイプとの使用に最適です。