仕様ジェンダー = メス
コンタクト数 = 15
ピッチ = 2.54mm
コンタクトめっき = 錫
ハウジング材質 = メタル
定格電流 = 1A
業務用ピッチスズめっき. すずめっきとEMI / RFI保護のためのアース用かしめが施された、低プロファイルコネクタです。. フラットリボンケーブル(26-28 awgワイヤ)で大量の終端処理を高速に実施 コンタクト定格1 A、接触抵抗15 mΩ BS9523及びMILΩCΩ24308サイズに準拠 ストレインリリーフクランプ付き
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)