曜日別特売

RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 10m

RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 10m - RS PRO
(1件のレビュー)
仕様
熱電対タイプ = K
コア数 = 1
長さ = 10m
最小使用温度 = -75℃
最大使用温度 = +480℃
遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽
コアストランド = 1 / 0.3 mm
断熱材 = ファイバーグラス
ケーブル形状 = シングルコア
ストランド数 = 1
ストランド径 = 0.3 mm
スタンダード メット = BS1843, RoHS対応
BS1843. オールドカラーコード熱電対延長ケーブル. これらの製品は、BS1843に従った古いカラーコードによる熱電対ケーブルです。. 延長接続時の余分な起電力を発生させることなく熱電対リードを延長するのに最適 タイプJは全体径5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(10m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40831298151-209
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40831298
2021-03-05
用途: 200℃以上の環境に熱電対線として使いました。
その他業種

DIYとして、200℃以上の環境に補償銅線として使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする