RS PRO
RS Pro フットスイッチ,圧縮空気作動
仕様
フットアクチュエータ:内径3mm、長さ2mのPVCチューブ付き
長さ(mm)
90
幅(mm)
66
色
黒、グレー
高さ(mm)
24
規格
2014/35/EU、EN 60950、EN 61058、EN 61058-2-1
スイッチ
フットスイッチ
動作特性
モーメンタリ、On-Off
材質(ケース)
SWG軟鋼
保護等級
IPX2
アクセサリタイプ
アクチュエータ
併用可能製品
エア操作スイッチ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41259104
170-806
オープン
¥
9,998
¥
7,198
アウトレット
¥
7,918
(税込)
当日出荷
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください