仕様定格電圧 = 12 V ac/dc
発光色 = 黄
強度 = 630 mcd
電球ベース = 小型溝
電球サイズ = 5 mm
チップタイプ = シングルチップ
直径 = 6mm
長さ = 16 mm
視野角度 = 16°
波長ピーク = 587 nm
定格電流 = 14 mA
寿命 = 100000h
ミゼット溝付きac/dc LEDインジケータ、T1 3/4. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシングルチップLEDインジケータは、埋込型ランプと輝度を高めるリフレクタを備えています。LEDライトは、低消費電力・長寿命で白熱フィラメント電球の代替品になります。コンパクトで堅牢なこのLEDインジケータは、ミゼット溝付き形状ですばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点. 半波整流器 ボディの色で識別可能 アノードはベースコンタクト 逆極性保護ダイオード
直径(Φmm)6発光色黄定格電流(mA)14RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)5内容量1個