曜日別特売

RS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 24 V dc

RS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 24 V dc - RS PRO
仕様スナップイン式LEDインジケータ、14 mm取り付け、12 / 24 V dc. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 16 mm埋込型黒プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強化 スナップイン式なので固定用の金具不要 500 mm長ワイヤリード接続 取り付け穴サイズ 14 mm → 14.2 mm長さ(mm)21定格電圧(V)24dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)14発光色定格電流(mA)20光度(mcd)7500RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色電球サイズ(mm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40833206204-417
オープン
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする