RS PRO
RS Pro LED表示灯, 緑 12mm, 24 V dc
(1件のレビュー)
仕様
スナップイン式LEDインジケータ、12 mm取り付け、12 / 24 V dc. スナップイン式なので固定用の金具不要 8 mmカラー拡散エポキシレンズ 14 mm埋込型黒プラスチックベゼルがLEDのコントラストを強化
長さ(mm)
18.5
定格電圧(V)
24dc
端子の種類
リードワイヤー
取付穴(mm)
12
発光色
緑
定格電流(mA)
20
光度(mcd)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
実装タイプ
パネル取付
ベゼルスタイル
突出型
ベゼル色
黒
電球サイズ(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40834475
208-920
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください