RS Pro LED表示灯, 白 22mm, 24 V ac/dc

RS Pro LED表示灯, 白 22mm, 24 V ac/dc - RS PRO
仕様予備端子を使用しない場合は絶縁することをお勧めします。. LEDパネルインジケータ、22 mm取り付け、 12/24 Vac/dc、ランプテスト機能付き. 信頼のRSブランドがお届けするこのLEDインジケータは、埋込型の拡散エポキシスタイルのレンズと突き出したベゼルを備えています。 このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。また、IP67等級の侵入保護性能があり、過酷な環境に最適です。 これらのLEDインジケータは、低消費電力・長寿命で、様々な機器ニーズに適合します。. 特長と利点 . ; 16 mmカラー拡散丸型レンズ又はフラットレンズ ; 直径25 mmのクロムベゼル ; 高輝度 ; 回路設計の柔軟性を最大化する追加プラス端子 ; 動作温度 -20 → +60 ℃ ; 想定寿命 100000時間 ; デイジーチェーン用のマイナス端子 × 2 ; 固定ナット、ワッシャ、ガスケット付属 ; 0.11インチ(2.8 × 0.8 mm)端子接続長さ(mm)51.5定格電圧(V)24ac/dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)22発光色定格電流(mA)20光度(mcd)350RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色クロム電球サイズ(mm)18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41148276209-541
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする