RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V dc

RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V dc - RS PRO
仕様T5.5KテレホンスライドAC / DC LED. シングルチップLED、反射板付き 24 Vac/dcのタイプ 半波整流器 ボディの色で識別可能 +記号のサイドコンタクトで識別できるアノード 逆極性保護ダイオード長さ(mm)22直径(Φmm)5.5定格電圧(V)24dc端子の種類テレホンスライド発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)15光度(mcd)1500RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズT5.5電球ベース電話スライド内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41148459210-074
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする