RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 2 V dc

RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 2 V dc - RS PRO
仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、8 mm取り付け. RS Proの8 mmパネル取り付けインジケータは、パネル前面への取り付けでIP67等級のシールを実現します。突出型及び埋込型ベゼルタイプを用意しています。RS Proのインジケータには、5 mm拡散エポキシレンズと光沢サテン又は黒クロム黄銅ハウジングが採用されています。. 特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ。 光沢サテンクロム又は黒クロム黄銅ハウジング。 IP67定格(フロントパネル)。 埋込型又は突出型ベゼルタイプ。 はんだ端子接続。 取り付け穴サイズ 8 mm径。 動作温度 -55 → +70 ℃。. 製品用途の情報. パネルの構築及び保守に適したRSブランドのインジケータです。長さ(mm)32定格電圧(V)2dc端子の種類リードピン取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)40RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色クロム電球サイズ(mm)5IP評価IP67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41266506212-086
オープン1,798
789
アウトレット
868(税込)
当日出荷
残り61点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする