仕様LEDインジケータランプ、BA9s MBC、AC/DC. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのBA9インジケータランプは、シングルチップLEDと内蔵リフレクタを備えており、明るさを最適化しながら低消費電力を維持します。 これらのランプには便利なバヨネットコネクタが付いており、すばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点 . ; シングルチップLED、反射板付き ; ; 12、24、28、48、60 V ac/dc、及び130、230 V acタイプを用意 ; 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可能 ; 12、24、28 Vセンターベースコンタクトは、dc用陽極で、一体型逆極性保護ダイオードを搭載 ; 48、60 Vタイプの極性接続はdc利用の場合は、どちらのコンタクトにも接続可能長さ(mm)24直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色白ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球ベースBA9s内容量1個