仕様取り付けタイプ = パネルマウント
最大供給電圧 = 50V ac
サウンドレベル = 97dB
ドライブタイプ = 外部
トーンタイプ = 連続
長さ = 44.5mm
奥行き = 30mm
高さ = 5.1mm
寸法 = 44.5 x 30 x 5.1mm
最小動作温度 = -30℃
最大動作温度 = +85℃
最大周波数 = 4.5kHz
供給電流 = 11mA
フランジ付きトランスデューサ、配線タイプ. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 配線接続 高音声出力 作動には外部回路が必要