RS Pro 光電センサ バレル形 検出範囲 4 m

RS Pro 光電センサ バレル形 検出範囲 4 m - RS PRO
仕様
センサーのスタイル = バレル形
検出タイプ = 逆反射型
検出範囲 = 4 m
出力タイプ = PNP
電気的接続 = M12コネクタ
最大DC電圧 = 30V
光学技術 = フォトトランジスタ
ライトソース = 赤外線
IP評価 = IP67
電流 Max = 100 mA
応答時間 = 6 ms
ハウジング材質 = PA
動作温度 Min = -25℃
Optical Proximity Switch, Plastic. Plug-in Yellow polyamide housing sealed to IP67 LED status indication Modulated infrared light operation Opto isolated outputs Output short circuit protected
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40838027256-411
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする