RS PRO
ロッカースイッチ RS Pro 緑
アクチュエータの種類
丸型
定格電圧(V)
DC24
接点構成
SPST
動作特性
On-Off
材質(ケース)
ナイロン
端末仕様
クイックコネクト
照明
あり
接触抵抗(mΩ)
30
材質(コンタクト)
銀ニッケル合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25~125
カットアウト直径(Φmm)
(パネル)20
アクチュエータ色
緑
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
10
機械的寿命(万回)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41272045
273-019
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください